Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Choisissez cette paire de gants non doublés, couleur org et jne ht vis, tle M/8, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion combinée a/une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en néoprène et spandex, une manchette en TPR et à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage au niveau des articulations en néoprène, ces gants offriront confort, visibilité et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux chocs
IsolationNon
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurOrange, jaune
Type de protection antichocDos de la main, caoutchouc thermoplastique
Taille - alphabétiqueM
Support réflectifOui
Matériau de poignetCaoutchouc thermoplastique
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Caractéristiques de haute visibilitéCouleur haute visibilité
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantProtection en TPR contre les chocs sur le dessus de la main, couleur haute visibilité, bandes réfléchissantes pour la sécurité et la visibilité, lingette anti-sueur en tissu éponge, tire-manchette en suède, fermeture autoagrippante en TPR, paume renforcée réduisant les vibrations
Classement EN 3882131
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 38,76 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: