Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Une paume rembourrée mse de gel et un rembourrage aux articulations en TPR sont présents dans cette paire de gants tle G/9, marron et gris, en cuir synthétique hydrofuge, poly et spandex, résistants aux chocs et à doigts complets. Ils sont anti-abrasion de niveau 2, ont un indice de résist aux coupures ANSI de niveau 1, une construction de paume monocouche, et une manchette en TPR a/ferm autoagrippante.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux chocs
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocDos de la main, caoutchouc thermoplastique
Taille - alphabétiqueG
Classement EN 3882131
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurBrun, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantProtection en TPR contre les chocs sur le dessus de la main, lingette anti-sueur en tissu éponge, tire-manchette en TPR, fermeture autoagrippante en TPR, paume renforcée réduisant les vibrations
Matériau de poignetCaoutchouc thermoplastique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 45,00 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: