!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN IMPACT,KAKI/NOIR,M

GANTS MECANICIEN IMPACT,KAKI/NOIR,M

PROJOB

GANTS MECANICIEN IMPACT,KAKI/NOIR,M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MECANICIEN IMPACT,KAKI/NOIR,M

GANTS MECANICIEN IMPACT,KAKI/NOIR,M

PROJOB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 222,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LTGPGIS20085M
  • N° de modèle du manufacturier PGIS2-0085-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Polyester, caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • CouleurNoir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieMécaniciens
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEASans objet
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
  • Force d'impact ANSI/ISEANon determiné
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume Nylon, polyuréthane
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Flexible
  • Taille - alphabétique M
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Sans objet
  • Force de perforation ANSI/ISEA Sans objet
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2142XP
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande