!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2, 135 °

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2, 135 °

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2, 135 ° close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2, 135 °

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2, 135 °

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.13 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-4605
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-4605
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 2 19/32 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour perceuse à chocs
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret1/8 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout2-5/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Résistance nominale aux chocsOui
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,1250 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia. 7xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)