Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Ce foret à tige hexagonale est conforme aux normes de classification UL. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 1/4 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige hexagonale
Finition - usinageTitane
Taille de foret1/16 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale5/8 po
Angle d'hélice35 Degrees
Rapport profondeur x dia.10xD
Type de queue - usinageHexagonale
NormesHomologué UL
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,0625
Type de pointe du foretRefendu
Longueur de goujure5/8 po
Direction de coupeDroitier
Longueur hors tout2 1/4 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de tige hexagonale1/4 po
Résistance nominale aux chocsOui
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca