!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, OXYDE NOIR, 3/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2¼ PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, OXYDE NOIR, 3/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2¼ PO LONG

BOSCH

FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, OXYDE NOIR, 3/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2¼ PO LONG close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, OXYDE NOIR, 3/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2¼ PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, OXYDE NOIR, 3/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2¼ PO LONG

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.31 / CHAQUE
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
  • N° article BOSBL2133IM
  • N° de modèle du manufacturier BL2133IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur l'acier, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 1/4 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue hexagonale
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret3/32 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 po
  • Direction de coupeMain droite
  • Longueur hors tout2-1/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de tige hexagonale1/4 po
  • Application - matière principaleAcier, plastique, bois
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,0938
  • Type de pointe du foret Pointe en croix
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 po
  • Direction spirale À droite
  • Rapport profondeur x dia. 11xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Résistance nominale aux chocs Oui
  • Code ISO - matière principale O