!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 1PO PUISANTE ET A FORT

CLE A CHOCS 1PO PUISANTE ET A FORT

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS 1PO PUISANTE ET A FORT close
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
CLE A CHOCS 1PO PUISANTE ET A FORT

CLE A CHOCS 1PO PUISANTE ET A FORT

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,408.76 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7782-6
  • N° de modèle du manufacturier CP7782-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 160 tr/min
  • Coups/min500
  • Longueur hors tout20,4 po
  • Matériau de boîtierAlliage d'Aluminium
  • Lumière intégréeNon
  • Poids de l'outil25,5 lb
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Type de dispositif de retenue Double (trou + friction)
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Type de manche/poignée Poignée-D à l'intérieur de la gâchette
  • Caractéristiques Clé à chocs de 1 po en droite avec enclume extensible de 6 po, 1920 pi-lb - 2600 Nm de couple maximal en marche arrière, mécanisme d'impact à crabots renforcé fermé sans bretelles, retenue à double douille, trou et anneau de friction, poignée latérale ergonomique, gâchette entièrement progressive, régulateur avec avant / arrière intégré avec les paramètres d'alimentation 3 positions dans les deux directions
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)