!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL LUMINEUX,BLNC,20A,BASCULE

INTERR MURAL LUMINEUX,BLNC,20A,BASCULE

HUBBELL

INTERR MURAL LUMINEUX,BLNC,20A,BASCULE close
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
INTERR MURAL LUMINEUX,BLNC,20A,BASCULE

INTERR MURAL LUMINEUX,BLNC,20A,BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 135,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 407,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP2123ILWNA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP2123ILWNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural lumineux
  • Courant nominal20 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Puissance nominale2 HP
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style d'interrupteurLevier
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéCommercial
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,4 po
  • Couleur Blanc
  • Lumineux Oui
  • Type d'interrupteur 3 directions
  • Méthode de câblage Retour
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Classé UL
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,5 po