!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR GRANDE VITESS,FIXE,24PO,277V

VENTILATEUR GRANDE VITESS,FIXE,24PO,277V

TPI INDUSTRIAL

VENTILATEUR GRANDE VITESS,FIXE,24PO,277V close
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
VENTILATEUR GRANDE VITESS,FIXE,24PO,277V

VENTILATEUR GRANDE VITESS,FIXE,24PO,277V

TPI INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,789.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TPIHV24277
  • N° de modèle du manufacturier HV-24-277
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1843
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à grande vitesse
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)373
  • Tension (V)277 VCA
  • Débit d'air8 500 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 725
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi1 200 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi200 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi25 pi/min
  • Niveau sonore80 dBA
  • Hz60
  • Boîtier de moteurBlindé
  • Type de moteurBlindé à circulation d'air
  • Type de roulementsBille
  • Longueur de cordon (ventilateurs)Sans cordon
  • Hauteur30-1/2 po
  • Profondeur26-7/8 po
  • Matériau de lameAluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs0
  • Ajustement d'inclinaison de la tête90 Degrees
  • Longueur30-1/4 po
  • Matériau de l'accessoire de ventilateurAcier
  • ComprendSupport de montage, acier de cal. 7
  • Type de produitVentilateur industriel à grande vitesse
  • Diamètre de pale 22 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 1,7
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 700 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 100 pi/min
  • Assemblage requis Non
  • Température ambiante max. 115 Degrees F
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Réenclenchement automatique
  • Source d'alimentation (ventilateurs) Câblé
  • Configuration de fiche NEMA Câblée
  • Largeur 23-5/8 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Fini de la grille protectrice Revêtement poudre
  • Fini de boîtier (ventilateurs) Émail époxyde sur apprêt en poudre
  • Hauteur de montage max. 10 pi à 45 pi
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Normes Homologué ETL US/C, OSHA
  • Applications environnementales Applications industrielles