!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE POCHE INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ, 157LM, 6H D'AUTONOMIE À LA LUMINOSITÉ MAX, JN

LAMPE DE POCHE INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ, 157LM, 6H D'AUTONOMIE À LA LUMINOSITÉ MAX, JN

LUMAPRO

LAMPE DE POCHE INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ, 157LM, 6H D'AUTONOMIE À LA LUMINOSITÉ MAX, JN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE DE POCHE INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ, 157LM, 6H D'AUTONOMIE À LA LUMINOSITÉ MAX, JN

LAMPE DE POCHE INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ, 157LM, 6H D'AUTONOMIE À LA LUMINOSITÉ MAX, JN

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49XX79
  • N° de modèle du manufacturier 49XX79
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de poche de sécurité en plastique est conçue pour un usage industriel. Elle est aussi conforme aux normes cUL. Elle comprend 4 batteries et bénéficie d’une garantie d’1 an.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche de sécurité
  • Taille de pile/batterieAA
  • Nb de piles/batteries4
  • Type de faisceauInondation, spot
  • Matériau du corpsPlastique
  • Nombre de modes de sortie de lumière2
  • Luminosité maximale157 lm
  • Poids avec piles0,6 oz
  • Résistance aux chutes1 m
  • Modes de fonctionnement spéciauxStroboscope
  • Type d'interrupteurRotation
  • Niveaux de distance du faisceau112 m
  • Niveaux de luminosité157 lm
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Longueur hors tout7 1/4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'eau
  • NormesHomologué cUL
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Comprend les batteries Non
  • Rechargeable Non
  • Couleur du corps Jaune
  • Technologie de la lumière DEL
  • Distance maximale entre les poutres 112 m
  • Durée d'exécution à la luminosité maximale 6 h
  • Comprend un chargeur Non
  • Indice IP IPX7
  • Emplacement d'interrupteur Tête
  • Application Industriel
  • Diamètre du corps 2 1/2 po
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Durée d'exécution maximale 6 h
  • Source d'alimentation Batterie
  • Niveaux de temps de fonctionnement 6 h, 12 h
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande