!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 10PI, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 4,5W

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 10PI, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 4,5W

LUMAPRO

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 10PI, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 4,5W close
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
LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 10PI, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 4,5W

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 10PI, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 4,5W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YK79
  • N° de modèle du manufacturier 52YK79
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Cette baladeuse est fabriquée en plastique. Elle comprend également deux crochets et est conforme aux normes cETLus. Elle est dotée d’une puissance de 4,5W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale300 lm
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Longueur hors tout15 po
  • Type de montageCrochet, aimant
  • Comprend une sortie auxiliaireNon
  • Désignation du cordonSJT
  • Courant0,07 A
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nombre de fils de cordon2
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 4,5 W
  • Longueur de cordon d'alimentation 10 pi
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Comprend (2) Crochets
  • Indice IP IP41
  • Niveaux de luminosité 300 lm
  • Calibre des fils du cordon 18 AWG
  • Style de poignée Droit
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Normes cETLus