!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,LEVIER,10 OZ/COUP

POMPE BARIL MANUELLE,LEVIER,10 OZ/COUP

WESTWARD

POMPE BARIL MANUELLE,LEVIER,10 OZ/COUP close
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
POMPE BARIL MANUELLE,LEVIER,10 OZ/COUP

POMPE BARIL MANUELLE,LEVIER,10 OZ/COUP

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15F214
  • N° de modèle du manufacturier 15F214
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantBaril
  • Produits chimiques compatiblesFluide de transmission automatique, huile moteur
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • CompteurNon
  • Comprend une buseNon
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • ComprendPompe avec tube transparent, bonde 2 po, tube d'aspiration télescopique
  • Type d'action Levier
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 10 oz par coup
  • Produits chimiques non recommandés DEF, eau désionisée, carburant diesel, éthyle (éthanol), engrais, eau douce, fongicides, kérosène, graisse de lithium, méthyléthylcétone (MEK), eau salée, hypochlorite de sodium/blanchiment (jusqu'à 20 %)
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Comprend un bec Oui
  • À utiliser avec Diesel et kérosène, huiles de chauffage, huiles lourdes et légères, huiles moteur, fluides à base d'huile
  • Pour type de média Fluide de transmission automatique, huile moteur
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)