!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'HYGIENE POUR OREILLETTES, NR, MOUSSE/PU/PVC, 28 DB, POUR LA SÉRIE X-SERIES X3

TROUSSE D'HYGIENE POUR OREILLETTES, NR, MOUSSE/PU/PVC, 28 DB, POUR LA SÉRIE X-SERIES X3

3M PELTOR

TROUSSE D'HYGIENE POUR OREILLETTES, NR, MOUSSE/PU/PVC, 28 DB, POUR LA SÉRIE X-SERIES X3 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TROUSSE D'HYGIENE POUR OREILLETTES, NR, MOUSSE/PU/PVC, 28 DB, POUR LA SÉRIE X-SERIES X3

TROUSSE D'HYGIENE POUR OREILLETTES, NR, MOUSSE/PU/PVC, 28 DB, POUR LA SÉRIE X-SERIES X3

3M PELTOR

Prix en liquidation :
$25.99 / TROUSSE

Votre prix : 34,65 $ / TROUSSE
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
  • N° article PELHYX3
  • N° de modèle du manufacturier HYX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'hygiène pour oreillettes isolées électriquement a un indice de réduction du bruit de 28 décibels. Elle comprend une paire d'inserts en mousse noire et une paire de coussinets de remplacement en mousse/polyuréthane/PVC noirs. La trousse d'hygiène est destinée aux oreillettes de la série X-Series X3.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de coussinet de remplacement pour cache-oreilles
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantX3A, X3P3E
  • DiélectriqueNon
  • NormesApprouvé par CE
  • Isolation électriqueOui
  • Matériau d'insertMousse
  • Comprend (2) pièces amovibles en mousse, (2) coussinets auriculaires de remplacement
  • Taux de réduction du bruit 28 dB
  • À utiliser avec Protège-oreilles X3A et X3P3E Peltor série X
  • Compatible avec série X3 série X
  • Couleur du coussin Noir
  • Couleur d'insert Noir
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)