!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES DE REMPLACEMENT, DIÉLECTRIQUE, CSA, 21 DB, COUSSINS/INSERTS NOIRS

TROUSSE D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES DE REMPLACEMENT, DIÉLECTRIQUE, CSA, 21 DB, COUSSINS/INSERTS NOIRS

MSA

TROUSSE D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES DE REMPLACEMENT, DIÉLECTRIQUE, CSA, 21 DB, COUSSINS/INSERTS NOIRS close
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
TROUSSE D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES DE REMPLACEMENT, DIÉLECTRIQUE, CSA, 21 DB, COUSSINS/INSERTS NOIRS

TROUSSE D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES DE REMPLACEMENT, DIÉLECTRIQUE, CSA, 21 DB, COUSSINS/INSERTS NOIRS

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.97 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10092878
  • N° de modèle du manufacturier 10092878
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'hygiène de remplacement pour oreillettes comprend une paire de coussins noirs et une paire d'inserts noirs. La trousse de remplacement noire diélectrique est destinée aux oreillettes ayant un indice de réduction du bruit de 21 décibels et comprend des anneaux d'étanchéité d'oreille. Elle est conforme à la norme CSA Classe AL.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'hygiène pour protège-oreilles
  • CouleurNoir
  • NormesANSI S3.19-1974, CSA classe A et EN352-3
  • Comprend Anneaux d'étanchéité d'oreille
  • À utiliser avec Protecteur d'oreilles 21dB MSA Mfr. n Degrees 10087439
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)