Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains en sécurité au travail avec ces gants résistant aux coupures de couleur blanche et noire et de calibre 10. Ils sont dotés d'une doublure Intercept ultra légère et sont fabriqués avec un mélange de polyéthylène haute performance, de nylon, de fibre de verre et d'élasthanne pour une protection fiable. Pour une adhérence et une dextérité supplémentaires, ces gants de taille 11/très très grande ont des paumes lisses enduites de polyuréthane.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-735
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 6, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 4X43C, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique11
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP, nylon, Spandex
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, blanc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Classement EN 3884X43C
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant224 à 269 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet144
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,08 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: