!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYFLEX 11-601 A1 PU 15G NYLON T9

HYFLEX 11-601 A1 PU 15G NYLON T9

HYFLEX

HYFLEX 11-601 A1 PU 15G NYLON T9 close
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
HYFLEX 11-601 A1 PU 15G NYLON T9

HYFLEX 11-601 A1 PU 15G NYLON T9

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.76 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-601-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-601-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 917
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantHyFlex 11-601
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 3121A, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant210 à 260 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3121A
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Série 11-601
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur Noir, gris