!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP. ET AUX ABRASIONS,TL8,JNE/NR,KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE,PAUME EN MSE NTRL,PR

GANTS RÉSIST A/COUP. ET AUX ABRASIONS,TL8,JNE/NR,KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE,PAUME EN MSE NTRL,PR

HYFLEX

GANTS RÉSIST A/COUP. ET AUX ABRASIONS,TL8,JNE/NR,KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE,PAUME EN MSE NTRL,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST A/COUP. ET AUX ABRASIONS,TL8,JNE/NR,KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE,PAUME EN MSE NTRL,PR

GANTS RÉSIST A/COUP. ET AUX ABRASIONS,TL8,JNE/NR,KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE,PAUME EN MSE NTRL,PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.83 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-510-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-510-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

La paume et le dos de ces gants de sécurité jaunes et noirs de taille 8 sont tressés en Kevlar et nylon pour protéger contre les coupures et les abrasions. La conception en maille à points variables, anatomiquement adaptée à la main humaine, prévient la fatigue tout au long de la journée et comprend des paumes à prise antidérapante recouvertes de mousse de nitrile, la doublure en élasthanne et la manchette ComfortFlex avec du nylon rembourré pour sa douceur et l'absorption de la sue

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantHyFlex 11-510
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4231B, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant211 à 266 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4231B
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar, nylon, élastane
  • Caractéristiques du gant Conception ergonomique
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande