Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants sont dotés d'un tres. zonal breveté en Kevlar et nyl sur la pm et le dos de la main p/ offrir une exc prot c/ les coup. et les abr.. Leur cncpn tricotée à points var.s est anatom. adaptée à la main humaine p/ éviter la fatigue de la main, et la dbl en spandex ajoute de l'étirement. Cette paire de gants jne et nr de tle 10 a une mncht ComfortFlex a/ du nyl remb. p/ plus de douceur et une absrptn de la transpiration. p/ une meil. adh., les pm sont recouvtes de nitrile mse nr.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de gantHyFlex 11-510
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4231B, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant211 à 266 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 15
Nb de paires par paquet144
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884231B
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique10
Matériau de la doublure du gantKevlar, nylon, élastane
Caractéristiques du gantConception ergonomique
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca