!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMP HYDRLQ,PNEUMATIQUE,10 000LB/PO2

POMP HYDRLQ,PNEUMATIQUE,10 000LB/PO2

ENERPAC

POMP HYDRLQ,PNEUMATIQUE,10 000LB/PO2 close
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
POMP HYDRLQ,PNEUMATIQUE,10 000LB/PO2

POMP HYDRLQ,PNEUMATIQUE,10 000LB/PO2

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,796.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG1MTF4
  • N° de modèle du manufacturier ZA4208MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1539
  • Poids à l’expédition 89.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydraulique
  • Capacité (lb/po²)10 000
  • Déplacement d'huile à 0 lb/po²850,00 po³/min
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Capacité d'huile (po³)404,00
  • Pression d'air de service (lb/po²)60 - 100
  • Articles intégrésSoupape de décharge
  • Largeur (po)12,7
  • Type d'activation Pied ou main
  • Consommation d'air (pi³/min std) 20 à 100
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po² 80 po³/min
  • Entrée d'air NPT (po) 1/4
  • Capacité de réservoir (gal) 1,75
  • dBA 94 à 97
  • Longueur (po) 16,3
  • Hauteur (po) 14
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .