!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1 GAL

POMPE HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1 GAL

ENERPAC

POMPE HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1 GAL close
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
POMPE HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1 GAL

POMPE HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1 GAL

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,136.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG46C552
  • N° de modèle du manufacturier PAMG1405N
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1539
  • Poids à l’expédition 26.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydraulique
  • Capacité (lb/po²)10 000
  • Déplacement d'huile à 0 lb/po²60,00 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po²10 po³/min
  • Entrée d'air NPT (po)1/4-18
  • Capacité de réservoir (gal)1
  • dBA76
  • Longueur (po)9
  • Hauteur (po)10-1/2
  • Type d'activation Au pied ou à la main
  • Consommation d'air (pi³/min std) 12
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po² 24 po³/min
  • Orifice de fluide NPT (po) 3/8-18
  • Capacité d'huile (po³) 230,00
  • Pression d'air de service (lb/po²) 125
  • Articles intégrés Soupape de sécurité
  • Largeur (po) 7-15/16
  • Comprend Pédale à double effet
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .