!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD GRAISSEUR HDRLQ,45 DEG,PQ10

RACCORD GRAISSEUR HDRLQ,45 DEG,PQ10

KINGFISHER

RACCORD GRAISSEUR HDRLQ,45 DEG,PQ10 close
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
RACCORD GRAISSEUR HDRLQ,45 DEG,PQ10

RACCORD GRAISSEUR HDRLQ,45 DEG,PQ10

KINGFISHER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.74 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG52WN24
  • N° de modèle du manufacturier 815745
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Angle de la tête du raccord45,0 Degrees
  • Type de filetage du raccordMétrique
  • Rencontre/dépasseSAE J-534-C et DIN 71412
  • Pression de détente max.450 lb/po²
  • Style de raccord de graissage Standard
  • Fini du raccord Stainless Steel
  • Taille de filetage de raccord M8-1,25 mm
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Pression de détente min. 100 lb/po²
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)