!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,5 TONNES

VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,5 TONNES

ENERPAC

VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,5 TONNES close
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
VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,5 TONNES

VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,5 TONNES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,508.73 / CHAQUE
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
  • N° article ENPSC05HTB
  • N° de modèle du manufacturier SC05HTB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de boîtes à outils
  • Comprend3) Huile utilisable, 1 quart d'huile hydraulique HF (pour les pompes motorisées) (HF100), vérin hydraulique de calage et d'écartement de 1 tonne (écartement maximal de 3,7 pouces) (WR5), vérin hydraulique polyvalent d'une capacité de 4,9 tonnes de 1 pouce (RC51), vérin hydraulique polyvalent d'une capacité de 4,9 tonnes de 3,11 pouces (RC53), vérin hydraulique polyvalent d'une capacité de 4,9 tonnes de 5 po (RC55), pompe à main hydraulique ULTIMA en acier à vitesse unique de 41 po (P39), adaptateur de manomètre à angle de 45 degrés (GA45GC), tuyau hydraulique thermoplastique haute pression de 6 pi (diamètre interne de 1/4 po) (HC7206C)
  • Nb de pièces 3
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires