!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE HYDROELEC,0.5 GAL,0.5 HP,5000LB/PO²

PMPE HYDROELEC,0.5 GAL,0.5 HP,5000LB/PO²

ENERPAC

PMPE HYDROELEC,0.5 GAL,0.5 HP,5000LB/PO² close
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
PMPE HYDROELEC,0.5 GAL,0.5 HP,5000LB/PO²

PMPE HYDROELEC,0.5 GAL,0.5 HP,5000LB/PO²

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,814.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5UXC7
  • N° de modèle du manufacturier WUD1100B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydroélectrique
  • Capacité de réservoir (gal)0,5
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²30 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po²25 po³/min
  • HP0,5
  • Pression max.5000 lb/po²
  • Type de moteurUniversel
  • dBA85
  • Tension (V) du dispositif de contrôle24 VCA
  • ComprendJauge, filtre et pressostat
  • Capacité de réservoir (po³) 115,5
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 200 po³/min
  • Déplacement d'huile à 1 000 lb/po² 30 po³/min
  • Déplacement d'huile à 0-200 lb/po² 200 po³/min
  • Tension (V) 115 VCA
  • Ampères CA 9,5
  • Orifice de fluide NPT (po) #4 SAE
  • Taille du dispositif de contrôle (pi) 10
  • Matériau de réservoir Polyéthylène choc
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .