!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE HYBRIDE,MACH 1 1/2PO,ACIER INOX

PINCE HYBRIDE,MACH 1 1/2PO,ACIER INOX

KLEIN TOOLS

PINCE HYBRIDE,MACH 1 1/2PO,ACIER INOX close
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
PINCE HYBRIDE,MACH 1 1/2PO,ACIER INOX

PINCE HYBRIDE,MACH 1 1/2PO,ACIER INOX

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.00 / CHAQUE
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
  • N° article KLNJ2159CRTP
  • N° de modèle du manufacturier J2159CRTP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince hybride multifonctionnelle
  • Forme de la découpeStandard
  • Sécurité ESDNon
  • Angle de décalage de la tête0 Degrees
  • Longueur hors tout9 po
  • Longueur de mâchoire2 po
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Calibre maximal de coupe du fil16 AWG
  • Fonctions supplémentaires de l'outilPince à dénuder
  • CaractéristiquesLes poignées Journeyman bi-matériau sont plus confortables et durent plus longtemps que les autres poignées: pleine longueur: couteaux de coupe trempés par induction pour fils durs
  • Couleur de manche/poignéeGris/noir
  • Matériau de la pinceAcier
  • Poids10,9 oz
  • Type de pince Pince coupante diagonale
  • Type de couteau Pince coupante diagonale
  • Isolation Non
  • Forme de bec Pointue
  • Ouverture maximale de la mâchoire 1-1/2 po
  • Largeur de mâchoire 1-1/8 po
  • Style serrage (po) Moleté
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de lame Acier
  • Pour type de fil/câble Fil toronné
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Type d'acier Acier au chrome vanadium
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)