Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelure droite M2 est en acier rapide et a une tige de 0,255 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite
Type de filetUNC
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
Nb de goujures2
Classe de matériau - usinageM2
Application - matière principaleTous les matériaux
Diamètre de tige0,255 po
Taille du carré0,1910 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce20 filets/po
Taille de filetage1/4 po-20
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudClair
Longueur hors tout2 1/2 po
Direction de filetageDroitier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Série311-90705
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI B94.9-2008
Style du robinetGoujures droites
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca