!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE BOISSEAU DE TP HP,TP 11,8600 TR/MIN,5 PO X 5/8 PO-11

MEULE BOISSEAU DE TP HP,TP 11,8600 TR/MIN,5 PO X 5/8 PO-11

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE BOISSEAU DE TP HP,TP 11,8600 TR/MIN,5 PO X 5/8 PO-11 close
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
MEULE BOISSEAU DE TP HP,TP 11,8600 TR/MIN,5 PO X 5/8 PO-11

MEULE BOISSEAU DE TP HP,TP 11,8600 TR/MIN,5 PO X 5/8 PO-11

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.43 / CHAQUE
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
  • N° article WLT12B005
  • N° de modèle du manufacturier 12B005
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette meule boisseau de type 11 HP est destinée aux travaux de meulage grossier ou d'accrochage avec un moyeu en acier enveloppant profondément ancré pour une sécurité maximale et une longue durée de vie. Chaque roue a un régime maximal de 8 600 tr/min tandis que la roue mesure 5 pouces et l'arbre mesure 5/8 po-11.

Spécifications techniques

  • ArticleHP Meules Boisseau