Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
HP 3/10,PMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS
HP 3/10,PMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS
ZOELLER
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Pompe de puisard submersible
Tension nominale 115 V CA
Ampères 9,7 A
Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
Matériau d'impulseur Plastique avec plaquette métallique
Débit à 5 pi de charge 43 gal/min
Débit à 15 pi de charge 19 gal/min
Diamètre de puisard min. 18 po
Hauteur hors tout 10-1/16 po
Diamètre max. des solides 1/2 po
Protection thermique Oui
Facteur de marche Continu
Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
Alarme incluse Non
Matériau de la base Plastique
HP 3/10
Hz 60 Hz
Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
Matériau du corps Fonte
Matériau du joint d'arbre - pompes Carbure de silicium
Débit à 10 pi de charge 34 gal/min
Charge max. 19 pi
Diamètre du corps 25-591/1 000 po
Décharge 1 1/2 po FNPT
Température de fluide max. 130 Degrees F
Régime (tr/min) 1 550 tr/min
Longueur de cordon 20 pi
Calibre/nb de conducteurs 18/3
Durée de la garantie du fabricant 1 an
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer