!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

ZOELLER

HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL close
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
HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,589.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG436R36
  • N° de modèle du manufacturier 950005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Phases (pompes)Simple
  • Hz60 Hz
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt2-1/2 po
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesBuna-N, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Débit à 10 pi de charge68 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge28 gal/min
  • Diamètre de puisard min.18 po
  • Hauteur hors tout12-1/8 po
  • Diamètre max. des solides1/2 po
  • Protection thermiqueOui
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Longueur de cordon15 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Organisme de conformitécCSAus
  • Matériau de la baseFonte
  • HP 1/2
  • Tension nominale 115 V CA
  • Ampères 10,5 A
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 9-1/2 po
  • Matériau d'impulseur Thermoplastique
  • Débit à 5 pi de charge 80 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge 50 gal/min
  • Charge max. 26 pi
  • Diamètre du corps 7-7/8 po
  • Décharge 1 1/2 po FNPT
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Largeur au point le plus large 7-7/8 po
  • Facteur de marche Continu
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJOW
  • Alarme incluse Non
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .