!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HP 1/2,POMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS

HP 1/2,POMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS

ZOELLER

HP 1/2,POMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS close
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
HP 1/2,POMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS

HP 1/2,POMPE VIDANGE,AUCUN INTERR INCLUS

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,607.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4NV97
  • N° de modèle du manufacturier N137
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Tension nominale115 V CA
  • Ampères10,7 A
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Matériau d'impulseurBronze, fonte
  • Débit à 5 pi de charge90 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge58 gal/min
  • Charge max.26 pi
  • Diamètre du corps11-3/4 po
  • Décharge1 1/2 po FNPT
  • Température de fluide max.130 Degrees F
  • Régime (tr/min)1 725 tr/min
  • Longueur de cordon10 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • HP 1/2
  • Hz 60 Hz
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau du corps Fonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Débit à 10 pi de charge 79 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 36 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Hauteur hors tout 13 po
  • Diamètre max. des solides 5/8 po
  • Protection thermique Oui
  • Facteur de marche Continu
  • Cote de sécurité NEC du cordon PARTS DU PORTEFEUILLE
  • Alarme incluse Non
  • Matériau de la base Fonte
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .