!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, 9 PO LO, TAILLE 3/4 PO, 50 PSI

TUYAU, 9 PO LO, TAILLE 3/4 PO, 50 PSI

FILL-RITE

TUYAU, 9 PO LO, TAILLE 3/4 PO, 50 PSI close
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
TUYAU, 9 PO LO, TAILLE 3/4 PO, 50 PSI

TUYAU, 9 PO LO, TAILLE 3/4 PO, 50 PSI

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG48YA81
  • N° de modèle du manufacturier WH07509
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • À utiliser avecPompes de transfert de carburant
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Longueur de tuyau9 po
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Plage de température-40 Degrees F à 180 Degrees F
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Organisme de conformité Homologué UL
  • Matériau de la gaine de tuyau Néoprène
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • D.E. de tuyau 1-1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 50 lb/po2
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .