!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS ROUL TREMIE,4800 LB,DIA 6 PO

ENS ROUL TREMIE,4800 LB,DIA 6 PO

APPROVED VENDOR

ENS ROUL TREMIE,4800 LB,DIA 6 PO close
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
ENS ROUL TREMIE,4800 LB,DIA 6 PO

ENS ROUL TREMIE,4800 LB,DIA 6 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PKJ4
  • N° de modèle du manufacturier 5PKJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 18.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de roulettes pour trémie
  • Capacité nominale4 800 lb
  • Sous-type de rouletteFixe, pivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZingué
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Comprend (2) roulettes fixes, (2) roulettes pivotantes
  • Type de blocage de roulette Sans blocage