!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL D'ACCROCHAGE/MTW,8AWG,500PI,VERT

FIL D'ACCROCHAGE/MTW,8AWG,500PI,VERT

CAROL

FIL D'ACCROCHAGE/MTW,8AWG,500PI,VERT close
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
FIL D'ACCROCHAGE/MTW,8AWG,500PI,VERT

FIL D'ACCROCHAGE/MTW,8AWG,500PI,VERT

CAROL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $654.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YRH3
  • N° de modèle du manufacturier 76843.38.06
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil pour machine-outil
  • Taille de fil8 AWG
  • Désignation commercialeAWM, MTW, TEW, TFF
  • D.E. nominal0,24 po
  • Matériau d'isolationPVC
  • Température nominaleMTW et TFF -40 Degrees F à 194 Degrees F, TEW et AWM -4 Degrees F à 221 Degrees F
  • Couleur de gaineVert
  • Type de produit Fil pour machine-outil
  • Longueur 500 pi
  • Couleur de fil Vert
  • Tension (V) 600 V CA
  • Conception du conducteur Câblé
  • Câblage 19 x 0,0295 po
  • Normes AWM style 1015, AWM style 1335 8-10 AWG, AWM style 1336 8 AWG, CSA type TEW, passe le test de flamme vertical VW-1, UL et NMTBA type MTW/AWM