!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL D'ACCROCHAGE/MTW,18AWG,500PI,JAUNE

FIL D'ACCROCHAGE/MTW,18AWG,500PI,JAUNE

CAROL

FIL D'ACCROCHAGE/MTW,18AWG,500PI,JAUNE close
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
FIL D'ACCROCHAGE/MTW,18AWG,500PI,JAUNE

FIL D'ACCROCHAGE/MTW,18AWG,500PI,JAUNE

CAROL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YRA5
  • N° de modèle du manufacturier 76502.18.05
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de machine outil
  • Longueur500 pi
  • Couleur de filJaune
  • Tension (V)600 V
  • Conception du conducteurCâblé
  • Câblage16 x 30
  • NormesUL et NMTBA type MTW/AWM, CSA type TEW, AWM style 1015, AWM style 1335 8-10 AWG, AWM style 1336 8 AWG, passe l'essai à la flamme verticale VW-6
  • Taille de fil 18 AWG
  • Désignation commerciale AWM, MTW, TEW, TFF
  • D.E. nominal 0,11 po
  • Matériau d'isolation PVC
  • Température nominale MTW et TFF -40 degrés à 194 degrés Fahrenheit, TEW et AWM -4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Couleur de gaine Jaune