!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLEU

FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLEU

CAROL

FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLEU

FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLEU

CAROL

Prix en liquidation :
$32.53 / CHAQUE

Votre prix : 43,37 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5ZDF7
  • N° de modèle du manufacturier C2016A.12.07
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de connexion
  • Longueur100 pi
  • Couleur de filBleu
  • Tension (V)300 V
  • Conception du conducteurCâblé
  • Câblage7 x 30
  • NormesStyle UL 1569 (UL 221 degrés Fahrenheit, 300 V), CSA TR-64 : 194 degrés Fahrenheit, 300 V, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conçu pour répondre à l'essai de flamme verticale du fil UL VW-1
  • Taille de fil 22 AWG
  • Désignation commerciale CSA TR-64, UL 1007, UL 1569
  • D.E. nominal 0,06 po
  • Matériau d'isolation PVC
  • Température nominale -4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Couleur de gaine Bleu
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande