!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,BLANC

FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,BLANC

CAROL

FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,BLANC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,BLANC

FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,BLANC

CAROL

Prix en liquidation :
$34.09 / CHAQUE

Votre prix : 45,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZDF9
  • N° de modèle du manufacturier C2040A.12.02
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de connexion
  • Longueur100 pi
  • Couleur de filBlanc
  • Tension (V)300 V
  • Conception du conducteurCâblé
  • Câblage10 x 30
  • NormesUL/CSA, RoHS
  • Taille de fil 20 AWG
  • Désignation commerciale CSA TR-64, UL 1007, UL 1569
  • D.E. nominal 0,07 po
  • Matériau d'isolation PVC
  • Température nominale -4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Couleur de gaine Blanc