!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,NOIR

FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,NOIR

CAROL

FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,NOIR close
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
FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,NOIR

FIL DE CONNEXION,20AWG,100PI,NOIR

CAROL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZDF8
  • N° de modèle du manufacturier C2040A.12.01
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de connexion
  • Longueur100 pi
  • Couleur de filNoir
  • Tension (V)300 V
  • Conception du conducteurCâblé
  • Câblage10 x 30
  • NormesStyle UL 1569 (UL 221 degrés Fahrenheit, 300 V), CSA TR-64 : 194 degrés Fahrenheit, 300 V, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conçu pour répondre à l'essai de flamme verticale du fil UL VW-1
  • Taille de fil 20 AWG
  • Désignation commerciale CSA TR-64, UL 1007, UL 1569
  • D.E. nominal 0,07 po
  • Matériau d'isolation PVC
  • Température nominale -4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Couleur de gaine Noir