!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,ROUGE

FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,ROUGE

CAROL

FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,ROUGE

FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,ROUGE

CAROL

Prix en liquidation :
$59.49 / CHAQUE

Votre prix : 79,32 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5ZJL3
  • N° de modèle du manufacturier C2105A.12.03
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de connexion
  • Longueur100 pi
  • Couleur de filRouge
  • Tension (V)600 V
  • Conception du conducteurCâblé
  • Câblage41 x 30
  • NormesStyle UL 1015 (UL 221 degrés Fahrenheit, 600 V), type CSA TEW 221 degrés Fahrenheit, 600 V, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conçu pour répondre à l'essai de flamme verticale du fil UL VW-1
  • Taille de fil 14 AWG
  • Désignation commerciale CSA TEW, UL 1015
  • D.E. nominal 0,14 po
  • Matériau d'isolation PVC
  • Température nominale -4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Couleur de gaine Rouge
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande