!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,VERT

FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,VERT

CAROL

FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,VERT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,VERT

FIL DE CONNEXION,14AWG,100PI,VERT

CAROL

Prix en liquidation :
$39.66 / CHAQUE

Votre prix : 79,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZJL6
  • N° de modèle du manufacturier C2105A.12.06
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil à accrocher
  • Taille de fil14 AWG
  • Désignation commercialeCSA TEW, UL 1015
  • D.E. nominal0,14 po
  • Matériau d'isolationPVC
  • Température nominale-4 Degrees F à 221 Degrees F
  • Couleur de gaineVert
  • Type de produit Fil à accrocher
  • Longueur 100 pi
  • Couleur de fil Vert
  • Tension (V) 600 V CA
  • Conception du conducteur Câblé
  • Câblage 41 x 30
  • Normes Style UL 1015 (UL 221 Degrees F, 600 V), type CSA TEW 221 Degrees F, 600 V, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, conçu pour répondre au test vertical de flamme au fil UL VW-1