!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHETS 3 CROCHET LAITON L 10 PO

CROCHETS 3 CROCHET LAITON L 10 PO

APPROVED VENDOR

CROCHETS 3 CROCHET LAITON L 10 PO close
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
CROCHETS 3 CROCHET LAITON L 10 PO

CROCHETS 3 CROCHET LAITON L 10 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 59,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGH1XNH7
  • N° de modèle du manufacturier 1XNH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162609
  • PAGE DU CATALOGUE # 1190
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • Article (crochets)Crochets sur panneau
  • Nb de pointes par crochet2
  • Matériau de base (crochets)Zinc
  • Hauteur de crochet3-1/8 po
  • Projection2-1/2 po
  • Poids296
  • QuincaillerieIncluse
  • Longueur hors tout10 po
  • Méthode de fixation Vis
  • Nb de crochets 3
  • Fini (crochets) Laiton
  • Largeur de base de crochet 10 po
  • Couleur Or
  • Comprend Vis
  • Fixation Panneau