!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 24 PO, DIA RÉA 24 PO, 4 000 LB

RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 24 PO, DIA RÉA 24 PO, 4 000 LB

GREENLEE

RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 24 PO, DIA RÉA 24 PO, 4 000 LB close
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
RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 24 PO, DIA RÉA 24 PO, 4 000 LB

RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 24 PO, DIA RÉA 24 PO, 4 000 LB

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,882.08 / CHAQUE
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
  • N° article GLE653
  • N° de modèle du manufacturier 653
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121722
  • PAGE DU CATALOGUE # 378
  • Poids à l’expédition 37.3 lb

Informations sur le produit

Ce réa de tire-câble est composé d'un cadre en acier et d'un rouleau en alliage d'aluminium avec des roulements autolubrifiants et a une capacité maximale de 4 000 lb. Il a un diamètre extérieur de 24 po et un diamètre de poulie de 24 po. Les réas ont une rainure de R2,25 po avec un crochet d'ouverture de 1 po et comprennent des douilles de réa, des clips de goupille de réa, une goupille de réa et un cadre d'étrier.

Spécifications techniques

  • ArticlePoulie de tirage des câbles
  • Matériau Châssis en acier, rouleau en alliage d'aluminium avec roulements autolubrifiants