!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET PLAFOND ACIER BLANC PQ2

CROCHET PLAFOND ACIER BLANC PQ2

APPROVED VENDOR

CROCHET PLAFOND ACIER BLANC PQ2 close
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
CROCHET PLAFOND ACIER BLANC PQ2

CROCHET PLAFOND ACIER BLANC PQ2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGS1RCK4
  • N° de modèle du manufacturier 1RCK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162609
  • PAGE DU CATALOGUE # 1191
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article (crochets)Crochet de plafond
  • Nb de pointes par crochet1
  • Matériau de base (crochets)Acier
  • Charge d'utilisation10 lb
  • Largeur de base de crochet1 po
  • CouleurBlanc
  • Largeur à l'intérieur de l'œil15/64 po
  • Poids11
  • FixationSur rail de plafond suspendu
  • Méthode de fixation Suspension, encliquetable
  • Nb de crochets 1
  • Fini (crochets) Peinture
  • Hauteur de crochet 1-1/2 po
  • Projection 3/5 po
  • Hauteur à l'intérieur de l'œil 1/3 po
  • Profondeur 3/5 po
  • Quincaillerie Non incluse
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)