!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

3M

CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE close
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
CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $588.76 / CAISSE de 5
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
  • N° article MMMS433S5
  • N° de modèle du manufacturier S433S5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Cette cagoule Versaflo de format petit/moyen avec couverture du cou est fabriquée en polypropylène non tissé enduit et est blanche avec une lentille transparente en PETG. Il a une capacité de 50/100 CFM et répond aux normes NIOSH. La cagoule à usage général a une suspension de tête intégrée et est destinée à être utilisée avec des systèmes de purification d'air motorisés/des systèmes de respirateurs à adduction d'air/des moteurs de ventilateur. Il y a cinq hottes dans une cais

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon avec couvre-cou
  • Taille du harnaisP/M
  • Matériau de lentillePETG
  • SuspensionIntégré
  • CouleurBlanc
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Application Usage général
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires