!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SORTIE CREUX REDUCTEUR ARBRE 56C 3

SORTIE CREUX REDUCTEUR ARBRE 56C 3

WINSMITH

SORTIE CREUX REDUCTEUR ARBRE 56C 3 close
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
SORTIE CREUX REDUCTEUR ARBRE 56C 3

SORTIE CREUX REDUCTEUR ARBRE 56C 3

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,416.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3XJC8
  • N° de modèle du manufacturier E20MWSS, 30:1, 56C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.45 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)58
  • Diamètre d'alésage1-7/16 po
  • Charge en en porte-à-faux1 345 lb
  • HP d'entrée max.0,75
  • Couple de sortie à 1/3 HP302 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP687 po-lb
  • RotationRéversible
  • Arbre de sortie plein/creuxCreux
  • Hauteur d'arbre de sortie2-1/8 po
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Serpentin, distance centrale 2,00 po
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 30:1
  • Couple de sortie max. 687 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 458 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie double
  • Dia. d'arbre de sortie 1-7/16 po