Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gilet haute visibilité orange/rouge pour homme, de taille S/M, est en polyester. Il est conforme aux normes ANSI/ISEA 107, et est doté de 5 poches et d'une visibilité à 360°.
Spécifications techniques
ArticleGilet haute visibilité
Type ANSIType R, classe 2
Motif du dosU
Type de fermetureAuto-agrippante
RefroidissementNon
Construction du tissuMaille
GenreHommes
Fenêtre d'identification incluseNon
Longueur27 po
Nb de poches avec fermeture5
NormesANSI/ISEA 107
Taille de vesteM, P
Classe ANSI2
Valeur ATPVNon évalué
DétachableNon
CouleurOrange
ExtensibleNon
Compatible avec la protection contre les chutesNon
Type de bande horizontaleSimple
Oeillets pour longe d'outil inclusNon
MatériauPolyester
TailleP/M
Style de gilet de sécuritéStandard
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca