!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

CONDOR

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE close
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
GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.69 / CHAQUE
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
  • N° article EBP491T06
  • N° de modèle du manufacturier 491T06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ce gilet haute visibilité orange pour homme, de taille S/M, est fabriqué en polyester. Il est conforme aux normes CSA Z96-09, Classe 2/Niveau 2, et comporte 4 poches. Il est doté d'une fenêtre pour identification, d'éléments réfléchissants, il est de plus arrachable et conforme à la protection contre les chutes.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Type ANSIR
  • Motif du dosX
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • RefroidissementNon
  • Construction du tissuSolide
  • GenreHommes
  • Fenêtre d'identification incluseOui
  • Longueur24 po
  • Nombre de points de rupture5
  • TailleP/M
  • Style de gilet de sécuritéStandard
  • Taille de vesteM, P
  • Classe ANSI 2
  • Valeur ATPV Non classé
  • Détachable Oui
  • Couleur Orange
  • Extensible Non
  • Compatible avec la protection contre les chutes Oui
  • Type de bande horizontale Simple
  • Oeillets pour longe d'outil inclus Non
  • Matériau Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 4
  • Normes CSA Z96-09, classe 2, niveau 2
  • Caractéristiques de sécurité Détachable, compatible avec la protection contre les chutes