Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Veste de sécurité lime unisexe, taille 2TG/3TG, en polyester. Conforme aux normes CSA, 9 poches. Antimicrobien, double micro tab, léger, prévient les odeurs et les bactéries, ajustement rapide de la taille interne offrant un meilleur ajustement, style libération rapide, acceptant la protection contre les chutes.
Spécifications techniques
ArticleVeste de sécurité
AntistatiqueNon
DétachableOui
CouleurLime
ExtensibleOui
Compatible avec la protection contre les chutesOui
GenreUnisexe
Fenêtre d'identification incluseOui
Comprend une pochette pour tabletteNon
Longueur28 173/500 po
Nombre de points de rupture5
Taille2TG/3TG
Style de gilet de sécuritéStandard
Taille de veste2TG, 3TG
Classe ANSI107-15
Motif du dosX
Type de fermetureFermeture à glissière
RefroidissementNon
Construction du tissuMaille
Propriétés de résistance au feuNon résistant aux flammes
Type de bande horizontaleSimple
Comprend un onglet pour le microphoneOui
Oeillets pour longe d'outil inclusNon
MatériauPolyester
Nb de poches avec fermeture1
NormesCSA
Caractéristiques de sécuritéDétachable, compatible avec la protection contre les chutes
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca