Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste haute visibilité ignifuge unisexe noire est de taille 3T-Grand. Elle a également une taille de poitrine de 48 - 55 pouces, une longueur de veste de 26 - 1/2 pouces. Elle est faite de coton, a des fentes latérales en maille, des sangles de poitrine réfléchissantes vertes/argentées, et plus encore. Homologué ANSI/ISEA 107-2015 Type O Classe 1.
Spécifications techniques
ArticleVeste ignifuge
Motif du dosX
GenreUnisexe
NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANS/ISEA 107-2015 type O, Classe 1, ASTM D6413 (FR) Testé conformément à la méthode d'essai CAN/CGSB-4.2 No.27.10 et ASTM D6413 Résistance à la flamme, conforme à la configuration WCB/Worksafe/DOT
Classe ANSI1
CouleurNoir
Nb de poches avec fermeture8
Taille de veste3TG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca