!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HT VIS UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, COTON

VESTE HT VIS UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, COTON

OPEN ROAD

VESTE HT VIS UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, COTON close
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
VESTE HT VIS UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, COTON

VESTE HT VIS UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, COTON

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.29 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6165FR-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6165FR-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette veste haute visibilité ignifuge unisexe noire est de taille 2T-Grand. Elle a également une taille de poitrine de 45 - 51 pouces, une longueur de veste de 26 - 1/2 pouces. Elle est faite de coton, a des fentes latérales en maille, des sangles de poitrine réfléchissantes vertes/argentées, et plus encore. Homologué ANSI/ISEA 107-2015 Type O Classe 1.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste ignifuge
  • Motif du dosX
  • GenreUnisexe
  • NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANS/ISEA 107-2015 type O, Classe 1, ASTM D6413 (FR) Testé conformément à la méthode d'essai CAN/CGSB-4.2 No.27.10 et ASTM D6413 Résistance à la flamme, conforme à la configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Classe ANSI 1
  • Couleur Noir
  • Nb de poches avec fermeture 8
  • Taille de veste 2TG