!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRC AIR TEMP AMB ELEV,20PO,4700PI3/M,11

CIRC AIR TEMP AMB ELEV,20PO,4700PI3/M,11

DAYTON

CIRC AIR TEMP AMB ELEV,20PO,4700PI3/M,11 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CIRC AIR TEMP AMB ELEV,20PO,4700PI3/M,11

CIRC AIR TEMP AMB ELEV,20PO,4700PI3/M,11

DAYTON

Prix en liquidation :
$304.93 / CHAQUE

Votre prix : 406,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4VAC3A
  • N° de modèle du manufacturier 4VAC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • Poids à l’expédition 26.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel haute température
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)130
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air4 700 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi375 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi101
  • Niveau sonore73 dB(A)
  • Hz60
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Largeur23 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendBoîte de raccordement, boulons de fixation
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,8
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 585
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 156
  • Assemblage requis Non
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) Sans cordon
  • Hauteur 23 po
  • Profondeur 13-1/4 po
  • Matériau de lame Aluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL, cUL, OSHA
  • Applications environnementales Industriel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)