!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR 20PO AMBIANTE HAUT

CIRCULATEUR AIR 20PO AMBIANTE HAUT

DAYTON

CIRCULATEUR AIR 20PO AMBIANTE HAUT close
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
CIRCULATEUR AIR 20PO AMBIANTE HAUT

CIRCULATEUR AIR 20PO AMBIANTE HAUT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $411.96 / CHAQUE
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
  • N° article GFN4VAC6
  • N° de modèle du manufacturier 4VAC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.62 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)198
  • Puissance de moteur (HP)1/2
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi900
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi240
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur23 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • ComprendBoulons de montage
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Tension (V) 115/230
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 580
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 155
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) Sans cordon
  • Nb de lames 3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Applications environnementales Commercial
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)